Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D559 Nopeasti säädettävä tankokiinnitin 12 tuuman Med | AA2CEM

WESTWARD 10D559 Pikasäädettävä tankopuristin 12 tuuman keskim

Varastossa
Tuote: AA2CEM Malli: 10D559

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick-Adj-teräsputkikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1x15 / 32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)15/32
Palkin leveys (tuumaa)1
Kiinnityspinta (tuumaa)0
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-23/32
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/8
kahvan pituus4 23 / 32 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus1300 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1300
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1x15 / 32
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin koko45 / 64x3 / 16 "
Karan halkaisija.25/64 tuumaa
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiKyllä
Kurkun syvyys5 1 / 2 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRuuvin kokoHinta
WESTWARD 10D560 nopeasti säädettävä tankopidike 12 tuuman Med | AA2CEN 10D5602750 lb25 / 32x3 / 16 "€116.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D559 Pikasäädettävä tankopuristin 12 tuuman keskim
€55.85 / yksikkö