WESTWARD 016-95 lokeron kaappi 20 lokeroa 11-3 / 8 tuuman korkeus | AH3FZN 31TT92

WESTWARD 016-95 lokerokaappi 20 lokeroa, korkeus 11-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FZN Malli: 016-95Ristiviite: 31TT92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerokaappi
Kaapin väriHarmaa
Cabinet MateriaaliKylmävalssattu teräs
Jakajat laatikkoa kohti2
Laatikon väriPoista valinta
Laatikon syvyys5-15 / 32 "
Laatikon korkeus1.875 "
Laatikon materiaalipolypropeeni
Laatikon leveys2 13 / 16 "
Suorittaa loppuunJauhemaalattu maali
Kantavuus2 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä20
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys6.375 "
Kokonaiskorkeus11.375 "
kokonaisleveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 016-95 lokerokaappi 20 lokeroa, korkeus 11-3/8 tuumaa
€188.83 / yksikkö