Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UPB-55 Bib Esiliina 55 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 8 mil PK12 | AH4KDW 34UJ77

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UPB-55 ruokalappu esiliina 55 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 8 mil PK12

Varastossa
Tuote: AH4KDW Malli: UPB-55Ristiviite: 34UJ77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen ruokalappu
PerusmateriaaliNailon / PVC / vinyyli
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Pituus55 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoNA
Paksuus8 milj.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0391
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esiliinan kaulan sulkemistyyppi: Solmiot
    • Läpiviennin tyyppi: Muovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UPB-45 Bib Esiliina 45 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 8 mil PK12 | AH4KDU 34UJ74 UPB-4545 "€60.18
WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UPB-48 Bib Esiliina 48 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 8 mil PK12 | AH4KDV 34UJ75 UPB-4848 "€62.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR UPB-55 ruokalappu esiliina 55 tuumaa pituus x 36 tuumaa leveys sininen 8 mil PK12
€68.25 / yksikkö