WESCO 278142 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 42 tuumaa | AG7JBK

WESCO 278142 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JBK Malli: 278142

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,016.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Haarukan korkeus laskettu2.125 "
Haarukan korkeus nostettu6.25 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys7"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus42 "
Kantavuus4400 lb
Kokonaiskorkeus46.5 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys21 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 278136 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 36 tuumaa | AG7JBJ 2781364400 lb36 "51 "21 "Moldon polyuretaani€1,012.01
WESCO 278148 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 48 tuumaa | AG7JBL 2781484400 lb48 "51 "21 "Moldon polyuretaani€1,003.42
WESCO 278748 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 63 tuumaa | AG7JBM 2787484400 lb48 "63 "27 "Moldon polyuretaani€1,023.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 278142 Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs, koko 42 tuumaa
€1,016.56 / yksikkö