WESCO 274260 -akunsiirtokärry, kapasiteetti 4000 paunaa AG7KRA BAT-TC

WESCO 274260 Akun siirtokärry, kapasiteetti 4000 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7KRA Malli: 274260Ristiviite: BAT-TC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,027.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun siirtokori
VäriKeltainen
Haarukan tasku6.75 "x 3.5"
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Max vinssin korkeus35.5 "
Minimi vinssin korkeus29.625 "
Kokonaiskorkeus41.5 "
Kokonaispituus55.875 "
kokonaisleveys27.25 "
Rullan pohja sisäpuolella Dim26.75 "x 43.25"
Rullatuki Ulkopuolella Dim27.25 "x 43.625"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)141.92
Laivan leveys (cm)69.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274260 Akun siirtokärry, kapasiteetti 4000 paunaa
€1,027.64 / yksikkö