WESCO 274179 Paneelin/ikkunan/oven pidikkeen tilavuus 285 lb | AA6ZZF 15J314

WESCO 274179 Paneeli/ikkuna/ovitelineen kapasiteetti 285 Lb

Varastossa
Tuote: AA6ZZF Malli: 274179Ristiviite: 15J314

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,152.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli/ikkuna/oven pidike
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhe
Kantavuus285 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.02
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaAT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274179 Paneeli/ikkuna/ovitelineen kapasiteetti 285 Lb
€3,152.15 / yksikkö