Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 274175 -käyttöisen kuorma-auton keskitangon korkeus 30 tuumaa | AA6ZZB 15J310

WESCO 274175 Käsitrukin keskitangon korkeus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZZB Malli: 274175Ristiviite: 15J310

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHand Truck Center -baari
VäriMusta
MateriaaliAlumiini / muovi
Kokonaiskorkeus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 274176 -käyttöisen kuorma-auton keskitangon korkeus 49 tuumaa | AA6ZZC 15J311 274176Alumiini49 "€272.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274175 Käsitrukin keskitangon korkeus 30 tuumaa
€159.15 / yksikkö