Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 274174 käsiauton tynnyri koukun kapasiteetti 110 lb | AA6ZZA 15J309

WESCO 274174 Käsitrukin tynnyrikoukun kapasiteetti 110 Lb

Varastossa
Tuote: AA6ZZA Malli: 274174Ristiviite: 15J309

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-astian koukku
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhe
Kantavuus110 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaAT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274174 Käsitrukin tynnyrikoukun kapasiteetti 110 Lb
€302.66 / yksikkö