WESCO 273454 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 63 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JBB

WESCO 273454 Haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JBB Malli: 273454

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Väripunainen
Haarukan korkeus laskettu2.9 "
Haarukan korkeus nostettu7.25 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus48.25 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys21 "
Tappi210 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.85
Laivan korkeus (cm)122.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 273453 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 51 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JBA 27345336 "51 "21 "€935.72
WESCO 273448 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 63 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7JBC 27344848 "63 "27 "€920.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273454 Haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 21 tuumaa
€910.12 / yksikkö