WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe -moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 paunaa | AG7JDG

WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe -käyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs

Tuote: AG7JDG Malli: 273446
€16,510.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Väripunainen
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7.67 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6.25 "
Pituus72 "
NostaaAkku
Kantavuus4400 lb
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys27 "
Tappi180 astetta
Rulla Dia.3"
Jännite24
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 516.15
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHinta
WESCO 273445 Kevyt Deluxe -käyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 paunaa AG7JDF 27344565 "3300 lb65 "25.5 "12€11,456.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe -käyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 lbs
€16,510.42 / yksikkö