WESCO 273445 Kevyt Deluxe -käyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 paunaa AG7JDF

WESCO 273445 Light Duty Deluxe moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JDF Malli: 273445

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,456.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Väripunainen
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7.67 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6.25 "
Pituus65 "
NostaaAkku
Kantavuus3300 lb
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys25.5 "
Tappi205 astetta
Rulla Dia.3"
Jännite12
Haarukoiden leveys25.5 "
Haarukoiden välinen leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 283.95
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)64.77

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHinta
WESCO 273446 Heavy Duty Deluxe -moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 4400 paunaa | AG7JDG 27344672 "4400 lb72 "27 "24€16,510.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273445 Light Duty Deluxe moottorikäyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 3300 lbs
€11,456.20 / yksikkö