WESCO 273286 Erikoiskäyttöinen puolisähköinen haarukkavaunu, kapasiteetti 2200 Lbs, 65-3/4 x 27 | AG7JCE 2.2.-27

WESCO 273286 Erikoispuolisähköinen haarukkatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 65-3/4" x 27"

Varastossa
Tuote: AG7JCE Malli: 273286Ristiviite: SYYSK.2.2-27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,218.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolielektrinen lava Jack
VäriKeltainen
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7.5 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6.25 "
Pituus65.75 "
Nostaamanuaalinen
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus65.75 "
kokonaisleveys27 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tang-säde (tuumaa)61 "
Jännite24
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 178.65
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)167.01
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
WESCO 273288 Erikoiskäyttöinen puolisähköinen haarukkavaunu, kapasiteetti 2200 Lbs, 65-3/4" x 20-1/2" | AG7JCD SYYSKUU 2.2-20.5 27328820.5 "€6,365.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273286 Erikoispuolisähköinen haarukkatrukki, kapasiteetti 2200 lbs, 65-3/4" x 27"
€6,218.57 / yksikkö