WESCO 272986 kuormalavataso, 4500 paunan kapasiteetti, sisäänrakennetut haarukataskut | AG7JVE PL

WESCO 272986 Lavan tasauslaite, kapasiteetti 4500 Lbs, sisäänrakennetut haarukkataskut

Varastossa
Tuote: AG7JVE Malli: 272986Ristiviite: PL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,871.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen jousikäyttöinen tasokuormaaja
VäriKeltainen
Kantavuus4500 lb
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispituus45.5 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)91.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272986 Lavan tasauslaite, kapasiteetti 4500 Lbs, sisäänrakennetut haarukkataskut
€3,871.92 / yksikkö