WESCO 272967 Hydraulinen rumpukuorma-auto 55/85 gallonan rummulle, 880 kg: n korkki, 76.25-nosto | AG7HGG HLDT-880

WESCO 272967 Korkeannoston hydraulinen rumputrukki 55/85 gallonan tynnyreille, 880 Lbs korkki, 76.25" nosto

Varastossa
Tuote: AG7HGG Malli: 272967Ristiviite: HLDT-880

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,871.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti55 - 85 Gal.
RumputyyppiPyöristetty muovi tai teräs
Nosta korkeus76.75 "
Kantavuus880 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus71.25 "
Kokonaispituus43.5 "
kokonaisleveys54.75 "
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)180.98
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)139.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee poly- ja terästynnyreitä
    • Voi kuljettaa turvallisesti 208.2 litran ja 321.7 litran rumpuja
    • Jauhemaalaus viimeistelyyn, joka on kovempi kuin perinteinen maali

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272967 Korkeannoston hydraulinen rumputrukki 55/85 gallonan tynnyreille, 880 Lbs korkki, 76.25" nosto
€2,871.51 / yksikkö