WESCO 272957 Economy-teräsperävaunun vakaaja, staattinen kapasiteetti 50000 paunaa AG7KQX TSJE

WESCO 272957 Economy Steel Trailer Stabilizing Jack, 50000 Lbs staattinen kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7KQX Malli: 272957Ristiviite: TSJE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue44 "- 51"
Pohjan koko14 "
VäriKeltainen
Nostokyky5000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus13.75 "
kokonaisleveys13.75 "
Staattinen kantavuus50000 lb
Yläosa5 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)34.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta
WESCO 272955 -standardin mukainen teräsvaunun vakaaja, staattinen kapasiteetti 100000 paunaa AG7KQY TSJS 27295539.5 "- 51"14 "40000 lb13.75 "13.75 "100000 paunaa€638.22
WESCO 272956 Heavy Duty Steel Trailer Stabilizer Jack, 100000 Lbs Staattinen Kapasiteetti | AG7KQZ TSJHD 27295639.5 "- 51"5 "kolmiomainen50000 lb26.5 "14.5 "100000 paunaa€1,081.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272957 Economy Steel Trailer Stabilizing Jack, 50000 Lbs staattinen kapasiteetti
€298.96 / yksikkö