WESCO 272956 Heavy Duty -teräsperävaunun vakautustuki, 100000 Lbs staattinen kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7KQZ Malli: 272956Ristiviite: TSJHD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,081.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun vakaaja Jack
Säätöalue39.5 "- 51"
Pohjan koko5 "kolmiomainen
VäriKeltainen
Nostokyky50000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus26.5 "
kokonaisleveys14.5 "
Staattinen kantavuus100000 paunaa
Yläosa6 "x 24"
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)36.83

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePohjan kokoNostokykyKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta
WESCO 272957 Economy-teräsperävaunun vakaaja, staattinen kapasiteetti 50000 paunaa AG7KQX TSJE 27295744 "- 51"14 "5000 lb13.75 "13.75 "50000 lb€298.96
WESCO 272955 -standardin mukainen teräsvaunun vakaaja, staattinen kapasiteetti 100000 paunaa AG7KQY TSJS 27295539.5 "- 51"14 "40000 lb13.75 "13.75 "100000 paunaa€638.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272956 Heavy Duty -teräsperävaunun vakautustuki, 100000 Lbs staattinen kapasiteetti
€1,081.51 / yksikkö