WESCO 272747 Säädettävä haarukkatrukki, 16/20 tuuman haarukkaväli, 7 tuuman pyörät | AG7JAD

WESCO 272747 Säädettävä haarukkatrukki, 16/20 tuuman haarukkaväli, 7 tuuman pyörät

Varastossa
Tuote: AG7JAD Malli: 272747

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,272.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriSininen / harmaa
Haarukan korkeus laskettu3"
Haarukan korkeus nostettu7"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys20 "
Tappi200 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys16 "- 20"
Haarukoiden välinen leveys4 "- 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272744 Säädettävä haarukkatrukki, polyuretaanipyörät, 5500 lbs Kapasiteetti | AG7JAC 6JE31 27274448 "63 "27 "€1,160.12
WESCO 272746 Säädettävä haarukkatrukki, 16/20 tuuman haarukkaväli, 8 tuuman pyörät | AG7JAE 27274648 "61 "20 "€1,298.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272747 Säädettävä haarukkatrukki, 16/20 tuuman haarukkaväli, 7 tuuman pyörät
€1,272.83 / yksikkö