WESCO 272571 taitettava huoltotaso, kapasiteetti 4000 paunaa AG7KRG

WESCO 272571 Taitettava huoltotaso, kapasiteetti 4000 lbs

Tuote: AG7KRG Malli: 272571
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,333.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava huoltotaso
Haarukan tasku7.75 "x 3.5"
Kantavuus600 lb
Latauskeskus26 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus81 "
Kokonaispituus42.25 "
kokonaisleveys37.5 "
Platform Pituus37 "
Alustan leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)95.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272571 Taitettava huoltotaso, kapasiteetti 4000 lbs
€1,333.74 / yksikkö