WESCO 272541 Umpikorikuorma-auto, Muovi, 64 Gallona, ​​8 Pneumaattinen, 450 Lbs Kapasiteetti, Valkoinen | AG7KDY

WESCO 272541 Umpikorikuorma-auto, muovi, 64 gallonaa, 8" pneumaattinen, kapasiteetti 450 paunaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7KDY Malli: 272541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly kuorma
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriValkoinen
Pituus35.5 "
Kantavuus450 lb
Materiaalipolyeteeni
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus35.5 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272503 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, harmaa | AG7KDE 272503Harmaa32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272504 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDF 272504sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272505 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, valkoinen | AG7KDG 272505Valkoinen-350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€305.66
WESCO 272506 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, punainen | AG7KDH 272506punainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272507 Umpikori kuorma -auto, muovia, 32 gallonaa, 5 "polyuretaani, kapasiteetti 350 lbs, keltainen | AG7KDJ 272507Keltainen32 "350 lb21.5 "32 "21 "polyuretaani€326.20
WESCO 272530 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, harmaa | AG7KDK 272530Harmaa32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12
WESCO 272535 Umpikori kuorma -auto, muovi, 32 gallonaa, 8 "pneumaattinen, kapasiteetti 350 lbs, sininen | AG7KDL 272535sininen32 "350 lb21.5 "32 "21 "Pneumaattinen€404.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272541 Umpikorikuorma-auto, muovi, 64 gallonaa, 8" pneumaattinen, kapasiteetti 450 paunaa, valkoinen
€531.69 / yksikkö