DAZOR LMC710-5-WH Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Siirrettävä lattiateline, Valkoinen, 41 tuumaa | AG7GVK

Dazor LMC710-5-WH Led Circline suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 41 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GVK Malli: LMC710-5-WH

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Varren materiaaliMuodostunut teräs
Arm tyyliModerni
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
diopterin5
Polttoväli8"
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos2.25x
MountLiikkuva lattiajalusta
Kaiken kattavuus41 "
Vaihda tyyliRocker ja Rotary
Jännite100-240
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8652
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9002900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR LMC710-11-BK Led Circline suurennuslasi, 3.75X, siirrettävä lattiajalusta, musta, 41 tuumaa | AG7GVE LMC710-11-BKMusta113.75xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€752.85
DAZOR LMC710-11-WH Led Circline suurennuslasi, 3.75X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 41 tuumaa | AG7GVF LMC710-11-WHValkoinen113.75xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€752.85
DAZOR LMC710-16-BK Led Circline Suurennuslasi, 5X, Siirrettävä lattiajalusta, Musta, 41 tuumaa | AG7GVG LMC710-16-BKMusta165xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€764.40
DAZOR LMC710-16-WH Led Circline Suurennuslasi, 5X, Siirrettävä lattiateline, Valkoinen, 41 tuumaa | AG7GVH LMC710-16-WHValkoinen165xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€764.40
DAZOR LMC710-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, musta, 41 tuumaa | AG7GVJ LMC710-5-BKMusta52.25xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€705.60
DAZOR LMC710-BK Led Circline Suurennuslasi, 1.75X, Siirrettävä lattiateline, Musta, 41 tuumaa | AG7GVL LMC710-BKMusta31.75xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€705.60
DAZOR LMC710-WH Led Circline Suurennuslasi, 1.75X, Siirrettävä lattiateline, Valkoinen, 41 tuumaa | AG7GVM LMC710-WHValkoinen31.75xModerniLiikkuva lattiajalusta41 "€705.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LMC710-5-WH Led Circline suurennuslasi, 2.25X, siirrettävä lattiajalusta, valkoinen, 41 tuumaa
€705.60 / yksikkö