WESCO 272296 koottu Cpi haarukkavaunun selkänoja | AG7JDN

WESCO 272296 Koottu Cpi-lavatrukin selkänoja

Varastossa
Tuote: AG7JDN Malli: 272296

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,294.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkänoja
Kokonaiskorkeus48.25 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)122.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 271999 Haarukkavaunun selkänojasarja | AG7JDM 27199955 "3"26.75 "€319.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272296 Koottu Cpi-lavatrukin selkänoja
€1,294.13 / yksikkö