WESCO 271999 Haarukkavaunun selkänojasarja | AG7JDM

WESCO 271999 Haarukkavaunun selkänojasarja

Varastossa
Tuote: AG7JDM Malli: 271999

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkänoja
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)67.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272296 koottu Cpi haarukkavaunun selkänoja | AG7JDN 27229648.25 "63 "27 "€1,294.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 271999 Haarukkavaunun selkänojasarja
€319.75 / yksikkö