WESCO 272266 -kuorma-auto, 12-ulottumainen, Kapasiteetti 4000 paunaa, 36 x 24 -tasoinen AG7JXW

WESCO 272266 Tasotrukki, 12-raiteinen, kapasiteetti 4000 lbs, 36" x 24" lava

Varastossa
Tuote: AG7JXW Malli: 272266

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteel Deck Platform -kuorma-auto
VäriVihreä
Kansi P x L36 "x 24"
Kannen materiaaliTeräs
KahvaKaksi poikittaistukea
Kantavuus4000 lb
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus39.5 "
kokonaisleveys24 "
Alustan tyyliTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272267 -kuorma-auto, 12-ulottumainen, Kapasiteetti 4000 paunaa, 48 "x 24" -taso | AG7JXX 2722672.5 "48 "24 "€438.57
WESCO 272268 Lava-kuorma-auto, 12-mittari, 4000 kg: n kapasiteetti, 54 "x 27" -lava | AG7JXY 2722682"57.5 "27 "€439.68
WESCO 272269 -kuorma-auto, 12-ulottumainen, Kapasiteetti 4000 paunaa, 48 "x 30" -taso | AG7JXZ 2722692"51.5 "30 "€553.43
WESCO 272270 -kuorma-auto, 12-ulotteinen, 4000 paunan kapasiteetti, 60 "x 30" -alusta | AG7JYA 2722702"63.5 "30 "€682.38
WESCO 272271 -kuorma-auto, 12-ulottumainen, Kapasiteetti 4000 paunaa, 60 "x 36" -taso | AG7JYB 2722712"63.5 "36 "€567.26
WESCO 272272 -kuorma-auto, 12-ulotteinen, 4000 paunan kapasiteetti, 72 "x 36" -taso | AG7JYC 2722722"75.5 "36 "€739.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272266 Tasotrukki, 12-raiteinen, kapasiteetti 4000 lbs, 36" x 24" lava
€319.75 / yksikkö