WESCO 272262 Teleskooppikahva, kuorma-auto, kapasiteetti 440 paunaa, 4-asentoinen kahvan korkeus | AG7KAU

WESCO 272262 Teleskooppikahvallinen alustatrukki, kapasiteetti 440 lbs, 4-asentoinen kahvan korkeus

Varastossa
Tuote: AG7KAU Malli: 272262

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppikahva-kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kansi P x L29 "x 19"
Kannen materiaaliTeräs
KahvaTaitto
Kahvan korkeus32 - 44 "
Kantavuus440 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272263 Teleskooppikahva, kuorma-auto, kapasiteetti 660 paunaa, 4-asentoinen kahvan korkeus | AG7KAV 272263660 lb35 "23 "€336.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272262 Teleskooppikahvallinen alustatrukki, kapasiteetti 440 lbs, 4-asentoinen kahvan korkeus
€309.93 / yksikkö