WESCO 272233 taitettava pöytälevy, kapasiteetti 200 paunaa, 4 kääntyvää | AG7KCA

WESCO 272233 Taitettava pöytäkärry, kapasiteetti 200 lbs, 4 kääntyvää

Varastossa
Tuote: AG7KCA Malli: 272233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava pöytälevy
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Kannen materiaaliLaminaatti
Kantavuus200 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus28.75 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus19 "
Hyllyn leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272233 Taitettava pöytäkärry, kapasiteetti 200 lbs, 4 kääntyvää
€370.29 / yksikkö