WESCO 272227 Heavy Duty Greenline -paneelivaunut, kapasiteetti 4400 paunaa AG7KAB

WESCO 272227 Teräksiset Heavy Duty Greenline -paneelikärryt, kapasiteetti 4400 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7KAB Malli: 272227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVihreä
Kantavuus4400 lb
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys29 "
Platform Pituus36 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys29 "
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272226 Greenline-paneelivaunut, tavalliset 1540 paunaa | AG7KAA 2722261540 lb43 "32 "27 "32 "27 "fenoliset€690.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272227 Teräksiset Heavy Duty Greenline -paneelikärryt, kapasiteetti 4400 Lbs
€913.81 / yksikkö