Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272191 6 halkaisijaltaan polyolefiinipyörän jäykkä ja kääntyvä pyörä, 1600 lbs Kapasiteetti | AG7JYD

WESCO 272191 6" halkaisijaltaan jäykkä ja kääntyvä polyolefiinipyörä, kapasiteetti 1600 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7JYD Malli: 272191

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräsarja
Kantavuus1600 lb
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys1.375 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272192 8 "halkaisijainen polyolefiinipyörä, jäykkä ja kääntöpyörä, kapasiteetti 2500 paunaa | AG7JYE 272192Pyöräsarja2500 lb9.5 "2"polyolefiini€132.90
WESCO 272193 8 "halkaisijainen Moldon -polyuretaanipyörä, jäykkä ja kääntyvä pyörä, kapasiteetti 4000 lbs | AG7JYF 272193Pyöräsarja4000 lb9.5 "2"Moldon polyuretaani€162.20
WESCO 272194 Halkaisijaltaan 8 tuuman kokoinen pneumaattinen pyörän jäykkä ja kääntyvä pyörä, kapasiteetti 1600 lbs | AG7JYG 272194Pyöräsarja1600 lb10.25 "2.5 "Täysi pneumaattinen€175.68
WESCO 272195 Halkaisija 10 "koko pneumaattinen pyörän jäykkä ja kääntyvä pyörä, kapasiteetti 2500 paunaa | AG7JYH 272195Pyöräsarja2500 lb12 "3.5 "Täysi pneumaattinen€176.11
WESCO 272197 -lisäkahva, taloudelliseen 24 "-kuorma-autoon | AG7JYJ 272197Työnnä kahva--24 "-€40.12
WESCO 272198 Lisäkahva, Säästötila 27 -kuorma -auto | AG7JYK 272198Työnnä kahva--27 "-€37.28
WESCO 272199 Lisäkahva, Edullinen 30 "kuorma -auto | AG7JYL 272199Työnnä kahva--30 "-€38.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272191 6" halkaisijaltaan jäykkä ja kääntyvä polyolefiinipyörä, kapasiteetti 1600 paunaa
€73.62 / yksikkö