Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272023 teräsvannejärjestelmän tiiviste, 3/8 koko | AG7KGJ

WESCO 272023 Teräsvannejärjestelmän tiiviste, 3/8" koko

Varastossa
Tuote: AG7KGJ Malli: 272023

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
Hihnan leveydelle3 / 8 "
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272011 valuteräksinen vannejärjestelmän kiristin, 3/8 - 3/4" leikkauskoko | AG7KGH 2720113/8 - 3/4 "Teräsvanteellinen kiristin3.5 "15.5 "4"€182.64
WESCO 272024 teräsvannejärjestelmän tiiviste, 1/2" koko | AG7KGK 2720241 / 2 "Teräsvanteellinen sinetti1.75 "13.5 "6.25 "€90.72
WESCO 272025 teräsvanteiden tiivistysaine, 3/4 "koko | AG7KGL 2720253 / 4 "Teräsvanteellinen sinetti1.75 "13.5 "6.25 "€89.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272023 Teräsvannejärjestelmän tiiviste, 3/8" koko
€92.27 / yksikkö