Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 272009 Poly Strapping System Sealer, 1/2 koko | AG7KGF

WESCO 272009 Poly Strapping System Sealer, 1/2" koko

Varastossa
Tuote: AG7KGF Malli: 272009

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
Hihnan leveydelle1 / 2 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 272008 polyvannejärjestelmän kiristin, 3/8" - 3/4" leikkauskoko | AG7KGE 2720083/8 - 3/4 "3"10.75 "€120.70
WESCO 272010 Poly Strapping System Sealer, 5/8" koko | AG7KGG 2720105 / 8 "1.5 "17 "€64.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272009 Poly Strapping System Sealer, 1/2" koko
€62.20 / yksikkö