WESCO 272004 Haarukkavaunu 3-in-1 Guard Adapter Kit | AG7JDL

WESCO 272004 Haarukkatrukin 3-in-1 suojasovitinsarja

Varastossa
Tuote: AG7JDL Malli: 272004

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojussovitin
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)67.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272654 haarukkavaunu 3-in-1 -suojaadapteri | AG7JDK 27265448.25 "63 "27 "€1,456.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272004 Haarukkatrukin 3-in-1 suojasovitinsarja
€556.35 / yksikkö