WESCO 261098-PD vastapainopinoaja, kapasiteetti 850 paunaa, 30 tuuman haarukat, 76 tuuman nosto | AG7JLL PCBFL-76-30-PD

WESCO 261098-PD vastapainopinoaja, kapasiteetti 850 lbs, 30 tuuman haarukat, 76 tuuman nosto

Tuote: AG7JLL Malli: 261098-PDRistiviite: PCBFL-76-30-PD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,044.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja
Väripunainen
Haarukan korkeus nostettu76 "
Haarukan pituus30 "
Haarukan leveys3"
Kantavuus850 lb
Kokonaiskorkeus92 "
Kokonaispituus59.5 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 349.2
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHaarukan pituusHinta
WESCO 261037-PD vastapainopinoaja, 1000 lbs, kapasiteetti, 56 tuuman nosto | AG7JLF PCBFL-56-25-PD 261037-PD1000 lb72 "25 "€11,398.68
Tarjouspyyntö
WESCO 261038-PD vastapainopinoaja, 1000 lbs, kapasiteetti, 64 tuuman nosto | AG7JLG PCBFL-64-25-PD 261038-PD1000 lb82.5 "25 "€12,019.11
Tarjouspyyntö
WESCO 261039-PD vastapainopinoaja, 1000 lbs, kapasiteetti, 76 tuuman nosto | AG7JLH PCBFL-76-25-PD 261039-PD1000 lb92 "25 "€11,674.19
Tarjouspyyntö
WESCO 261096-PD vastapainomallit, kapasiteetti 850 lbs, 30 tuuman haarukat, 56 tuuman nosto | AG7JLJ PCBFL-56-30-PD 261096-PD850 lb72 "30 "€12,227.44
Tarjouspyyntö
WESCO 261097-PD vastapainopinoaja, kapasiteetti 850 paunaa, 30 tuuman haarukat, 64 tuuman nosto | AG7JLK PCBFL-64-30-PD 261097-PD850 lb82.5 "30 "€12,271.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261098-PD vastapainopinoaja, kapasiteetti 850 lbs, 30 tuuman haarukat, 76 tuuman nosto
€13,044.69 / yksikkö