WESCO 240096 Haarukkakiinnitysrumpukahva, yksi rumpu, 30, 55 tai 80 gal., 1600 lbs. | AG7HHL GG-F1

WESCO 240096 Haarukkakiinnitettävä rumpukahva, yksi rumpu, 30, 55 tai 80 gal., 1600 lbs.

Varastossa
Tuote: AG7HHL Malli: 240096Ristiviite: GG-F1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,925.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin, kaksinkertainen soittokello
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliKuitua, muovia, polyesteriä, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 80 gal.
RumputyyppiSuljettu, auki
Haarukan tasku7 "x 2.25"
Korkeus37 1 / 8 "
Pituus28 "
Kantavuus1600 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys32 "
TyyppiYksi rumpu
Leveys32 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.8
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
WESCO 240091 rumpuhaarukkakiinnitys, yksikahva, 1000 lbs. | AG7HHJ EGG-1 240091Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30-55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€1,384.25
WESCO 240092 rumpuhaarukka, kaksoiskahva, 1000 lbs. | AG7HHK EGG-2 240092Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitu, reunus muovi, teräsSuljettu, auki30-55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus2€2,439.47
WESCO 240097 Haarukkakiinnitysrumpukahva, kaksoisrumpu, 1600 lbs. | AG7HHM GG-F2 240097Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, polyesteriä, terästäSuljettu, auki30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Hissi, kuljetus2€4,797.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240096 Haarukkakiinnitettävä rumpukahva, yksi rumpu, 30, 55 tai 80 gal., 1600 lbs.
€2,925.12 / yksikkö