WESCO 230020 Steel Vending Truck, 12 Steel Offset Pneumatic, 700 Lbs Capacity | AG7HZF L-1

WESCO 230020 Steel myyntiauto, 12" Steel Offset pneumaattinen, kapasiteetti 700 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HZF Malli: 230020Ristiviite: L-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus700 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys25 "
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys28.5 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)72.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230020 Steel myyntiauto, 12" Steel Offset pneumaattinen, kapasiteetti 700 Lbs
€745.52 / yksikkö