WESCO 210639 2-in-1 Greenline Taloudellinen Käsitrukki, 10 Myydään kumia, 80 Lbs Kapasiteetti | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 10" myyty kumi, kapasiteetti 80 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HMR Malli: 210639Ristiviite: E-CON

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi700
VäriVihreä
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8.5 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus58 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys19.5 "
Alustan koko48 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)49.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukeva putkimainen teräsrakenne raskaiden kuormien kuljettamiseen 800 lb asti (riippumatta siitä, onko ne järjestetty vaaka- tai pystysuoraan)
    • Vivulla aktivoitava kahva vaihtaa kaksipyöräisestä nelipyöräiseen kokoonpanoon
    • Varustettu kahdella kiinteällä kumipyörällä ja kahdella muottiin kiinnitettävällä kääntyvällä pyörällä, jotka tukevat ja hallitsevat helposti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 10" myyty kumi, kapasiteetti 80 lbs
€347.50 / yksikkö