WESCO 210477 2-in-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet käsitrukki, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HMT GDA21

WESCO 210477 2-in-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet käsitrukki, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HMT Malli: 210477Ristiviite: GDA21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Kokoonpanoedellytetään
Katkaisijan tyyppi500
VäriVihreä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8.25 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys22.5 "
Alustan koko46 "
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210477 2-in-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet käsitrukki, kapasiteetti 600 lbs
€354.60 / yksikkö