Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 1VKC8G rumputulppiavain 15 tuuman pituuden siirtymällä | AB3VRT 1VKC8

WESCO 1VKC8G rumputulpan jakoavain 15 tuuman pituuspoikkeama

Varastossa
Tuote: AB3VRT Malli: 1VKC8GRistiviite: 1VKC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummutulpan avain
hyödytKuusikulmaiset tai neliönmuotoiset tulpat, uros- tai naaraspuoliset tulpat, liittimet ja tulpat, joissa on korvat ja poikkipalkit
KahvaOffset
MateriaaliValurauta
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4805
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliKokonaispituusHinta
WESCO 3AY71G rumputulppiavain 9 tuuman pituuden siirtymä | AC8KME 3AY71 3AY71GRummutulpan avainBrass Alloy9"€72.27
WESCO 272178 Alumiininen kipinöimätön rumpuavain | AG7HKF 272178Rumpuavainalumiini10.25 "€21.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 1VKC8G rumputulpan jakoavain 15 tuuman pituuspoikkeama
€65.31 / yksikkö