WESCO 150802 Blue Pepsi Curb Ramppi, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HQV Malli: 150802Ristiviite: Blue-Pepsi Cola

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
Värisininen
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus23.5 "
kokonaisleveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)54.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESCO 150800 keltainen keltainen ramppi, kapasiteetti 600 paunaa AG7HQT keltainen - yleinen 150800Keltainen€161.60
WESCO 150801 Punainen Cocacolan hillitsemisramppi, kapasiteetti 600 kg | AG7HQU Punainen- Coca Cola 150801punainen€149.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 150802 Blue Pepsi Curb Ramppi, kapasiteetti 600 lbs
€150.08 / yksikkö