Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 150013 porraskiipeilijä käytettäväksi 4w471 | AA9VTC 1GAC5

WESCO 150013 Portaiden kiipeilijä käytettäväksi 4w471:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA9VTC Malli: 150013Ristiviite: 1GAC5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kiipeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 150013 Portaiden kiipeilijä käytettäväksi 4w471:n kanssa
€112.81 / yksikkö