Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA GRNGR 7 tornivalo 24vac keltainen vihreä | AD9CBL 4PDN4

WERMA GRNGR 7 Tower Light 24vac Amber Green Red

Varastossa
Tuote: AD9CBL Malli: GRNGR 7Ristiviite: 4PDN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTornivalosarja, 50mm
VäriKeltainen, vihreä, punainen
Nykyinen piirretty0.02A
Halkaisija2"
Korkeus8.625 "
KoteloMuovi
Lampun käyttöikä2500 hr.
Linssisuunnittelusylinteri
Lens MaterialMuovi
tilaTasainen, vilkkuva
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
ArvosanaIP54
Jännite24 VAC
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyJänniteHinta
WERMA GRNGR 6 -tornivalo 115vac keltainen vihreä | AD9CBK 4PDN3 GRNGR 60.04A115 VAC€224.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA GRNGR 7 Tower Light 24vac Amber Green Red
€224.07 / yksikkö