BRANSON CPN-916-043 tukiteline 19 x 11 x 0.8 tuumaa | AG9HLX 20KN70

BRANSON CPN-916-043 tukiteline 19 x 11 x 0.8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HLX Malli: CPN-916-043Ristiviite: 20KN70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiteline
Tapausmäärä1
Sisäkorkeus0.8 "
Sisäpituus19 "
Sisäleveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)35.81
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON CPN-916-039 -tukiteline 5 x 4-1 / 2 x 0.8 tuumaa | AG9HLT 20KN66 CPN-916-0390.8 "5"4.5 "€111.83
BRANSON CPN-916-040 tukiteline 8 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus | AG9HLU 20KN67 CPN-916-04012 "8"6"€129.22
BRANSON CPN-916-041 tukiteline 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€159.05
BRANSON CPN-916-042 -tukiteline 11.8 tuuman pituus x 8.5 tuuman leveys | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€171.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON CPN-916-043 tukiteline 19 x 11 x 0.8 tuumaa
€283.68 / yksikkö