Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERMA 644-500-67 Tower Light Led -moduuli 115v 70mm Blu | AD9CBJ 4PDN2

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blue

Varastossa
Tuote: AD9CBJ Malli: 644-500-67Ristiviite: 4PDN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
Värisininen
Nykyinen piirretty0.2 A vaihtovirta
Halkaisija70mm
Vilkkuu minuutissaVakaa
Korkeus2.625 "
KoteloLasikuitu
Lampun käyttöikä100000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2.625 "
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspohja
Käyttölämpötila.-4 - 122 astetta F
ArvosanaNEMA 4X, IP65
Jännite115 VAC
Watts2.3
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8541402000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WERMA 644-100-67 Tower Light Led -moduuli 115v 70mm punainen | AD9CBE 4PDL7 644-100-67punainen€201.10
WERMA 644-200-67 Tower Light Led -moduuli 115v 70mm vihreä | AD9CBF 4PDL8 644-200-67Vihreä€201.10
WERMA 644-400-67 Tower Light Led -moduuli 115v 70mm Kirkas | AD9CBH 4PDN1 644-400-67Poista valinta€131.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERMA 644-500-67 Tower Light Led Module 115v 70mm Blue
€98.57 / yksikkö