Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05347900001 Eristetty ruuvimeisselisarja 12 osaa | AD6HJL 45J369

WERA TOOLS 05347900001 Eristetty ruuvimeisselisarja 12 osaa

Varastossa
Tuote: AD6HJL Malli: 05347900001Ristiviite: 45J369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä12
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(6) uraruuvitaltat: 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm, (4) ristipääruuvimeisselit: # 0, # 1, # 2, # 3, ( 2) Robertson Square -ruuvimeisselit: # 1, # 2
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05345213001 Eristetty ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7RDC 6AAC1 05345213001Ergonominen pyörimätön pyörivä korkki6Urat / Phillips-
Tarjouspyyntö
WERA TOOLS 05006145006 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBB 6ANJ7 05006145006Ergonominen nonroll6Urat / Phillips€64.86
WERA TOOLS 05347777001 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBC 6ANJ8 05347777001ergonominen6Ura / Phillips / Neliö€60.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05347900001 Eristetty ruuvimeisselisarja 12 osaa
€127.77 / yksikkö