Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05006145006 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBB 6ANJ7

WERA TOOLS 05006145006 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE7VBB Malli: 05006145006Ristiviite: 6ANJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen nonroll
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05347900001 Eristetty ruuvimeisselisarja 12 osaa | AD6HJL 45J369 05347900001-12-€130.97
WERA TOOLS 05345213001 Eristetty ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7RDC 6AAC1 05345213001Ergonominen pyörimätön pyörivä korkki6Urat / Phillips-
Tarjouspyyntö
WERA TOOLS 05347777001 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBC 6ANJ8 05347777001ergonominen6Ura / Phillips / Neliö€63.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05006145006 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl
€63.95 / yksikkö