WERA TOOLS 05345213001 Eristetty ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7RDC 6AAC1

WERA TOOLS 05345213001 Eristetty ruuvimeisselisarja 6 kpl

Tuote: AE7RDC Malli: 05345213001Ristiviite: 6AAC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörimätön pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluPalojen lukumääräVinkityyliryhmäHinta
WERA TOOLS 05347900001 Eristetty ruuvimeisselisarja 12 osaa | AD6HJL 45J369 05347900001-12-€127.77
WERA TOOLS 05006145006 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBB 6ANJ7 05006145006Ergonominen nonroll6Urat / Phillips€64.86
WERA TOOLS 05347777001 Eristetty Vde-ruuvimeisselisarja 6 kpl | AE7VBC 6ANJ8 05347777001ergonominen6Ura / Phillips / Neliö€60.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05345213001 Eristetty ruuvimeisselisarja 6 kpl