WERA TOOLS 05328463002 Esd Monibittinen ruuvimeisseli palautusrenkaalla | AE8ENB 6CRV4

WERA TOOLS 05328463002 Esd Monibittinen ruuvimeisseli palautusrenkaalla

Tuote: AE8ENB Malli: 05328463002Ristiviite: 6CRV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppiVain kahva
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluergonominen
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen sovellusElektroniikka
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiVankka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren materiaaliHinta
WERA TOOLS 05051273002 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli | AE8END 6CRV6 050512730023.625Ruostumaton teräs€26.92
WERA TOOLS 05051464003 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli | AE8ENE 6CRV7 050514640034.625 "Ruostumaton teräs€29.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05328463002 Esd Monibittinen ruuvimeisseli palautusrenkaalla