Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05051464003 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli | AE8ENE 6CRV7

WERA TOOLS 05051464003 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AE8ENE Malli: 05051464003Ristiviite: 6CRV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppiVain kahva
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluergonominen
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.625 "
Ensisijainen sovellusElektroniikka
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiVankka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren materiaaliHinta
WERA TOOLS 05328463002 Esd Monibittinen ruuvimeisseli palautusrenkaalla | AE8ENB 6CRV4 053284630028.5 "Teräs-
Tarjouspyyntö
WERA TOOLS 05051273002 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli | AE8END 6CRV6 050512730023.625Ruostumaton teräs€25.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05051464003 Esd Monibittinen ei-magneettinen ruuvimeisseli
€28.15 / yksikkö