Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05118154003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja Torx 6-osainen | AC8WZW 3EKP7

WERA TOOLS 05118154003 Yhdistelmä ruuvimeisselisarja Torx 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC8WZW Malli: 05118154003Ristiviite: 3EKP7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörimätön pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTorx (R) peukaloinnille
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WERA TOOLS 05138250004 Torx(r) ruuvimeisselisarja Poraus T10-t40 6kpl | AE8DAH 6CLY5 05138250004€80.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05118154003 Yhdistelmä ruuvimeisselisarja Torx 6 kpl
€69.67 / yksikkö