Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05138250004 Torx(r) ruuvimeisselisarja Poraus T10-t40 6kpl | AE8DAH 6CLY5

WERA TOOLS 05138250004 Torx(r) ruuvimeisselisarja Poraus T10-t40 6kpl

Varastossa
Tuote: AE8DAH Malli: 05138250004Ristiviite: 6CLY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörimätön pyörivä korkki
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliTorx (R) peukaloinnille
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WERA TOOLS 05118154003 Yhdistelmäruuvimeisselisarja Torx 6-osainen | AC8WZW 3EKP7 05118154003€67.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05138250004 Torx(r) ruuvimeisselisarja Poraus T10-t40 6kpl
€76.32 / yksikkö