Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05074721002 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 25 In.-lb. | AE7RJJ 6AAW4

WERA TOOLS 05074721002 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 25 In.-lb.

Varastossa
Tuote: AE7RJJ Malli: 05074721002Ristiviite: 6AAW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu momenttiruuvimeisseli
tarkkuus+ /-6%
KalibrointitodistusKyllä
Aseman koko1 / 4 "
Grip TypeMonikomponenttinen pistooli pyörimissuojalla
Kahvan tyyppiPistooli
KoteloMuovi
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus6"
Ensisijainen asteikkoalue25.00 tuumaa - lb
KiertoCW
TyyppiRapidaptor-pikakiinnitysistukalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiEnsisijainen asteikkoalueHinta
WERA TOOLS 05074715004 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 0.3 Nm | AE7RJD 6AAV9 05074715004KraftformEsiasetettu 0.3 Nm€137.63
WERA TOOLS 05074716004 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 1.2 Nm | AE7RJE 6AAW0 05074716004KraftformEsiasetettu 1.2 Nm€131.49
WERA TOOLS 05074717004 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 3.0 Nm | AE7RJF 6AAW1 05074717004PistooliEsiasetettu 3.0 Nm€202.09
WERA TOOLS 05074720002 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 2.5 tuuman pituusb. | AE7RJG 6AAW2 05074720002KraftformEsiasetettu 2.5 tuumaa.€133.68
WERA TOOLS 05074722002 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 11 In.-lb. | AE7RJH 6AAW3 05074722002KraftformEsiasetettu 11.0 tuumaa.€143.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05074721002 Esiasetettu momenttiruuvimeisseli Qr 25 In.-lb.
€201.72 / yksikkö