Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05066104001 Torx-terä T x 20 L 1 | AE3QKN 5ERA4

WERA TOOLS 05066104001 Torx-terä timantti K x 20 L 1

Varastossa
Tuote: AE3QKN Malli: 05066104001Ristiviite: 5ERA4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
Suorittaa loppuunTimantti päällystetty
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
PistekokoTX20
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
WERA TOOLS 05066100001 Torx-terä T x 10 L 1 | AE3QKL 5ERA2 05066100001TX10€8.48
WERA TOOLS 05066102001 Torx-terä T x 15 L 1 | AE3QKM 5ERA3 05066102001TX15€8.48
WERA TOOLS 05066106001 Torx-terä T x 25 L 1 | AE3QKP 5ERA5 05066106001TX25€8.48
WERA TOOLS 05066108001 Torx-terä T x 30 L 1 | AE3QKQ 5ERA6 05066108001TX30€8.48
WERA TOOLS 05066110001 Torx-vääntöterä T x 40 L 1 | AE3QKR 5ERA7 05066110001TX40€8.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05066104001 Torx-terä timantti K x 20 L 1
€8.48 / yksikkö